Motion
VS7-6-FJG-D-3Z

SMC
VS7-6-FJG-D-3Z

Electroválvula de interfaz ISO - 4-Way, solenoide piloto, 24 V CC, solenoide doble, terminal DIN, montaje en base, sin subplaca
Artículo MI #02016674
No. Fabricante VS7-6-FJG-D-3Z
Price$147.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VS7-6-FJG-D-3Z

Electroválvula de interfaz ISO - 4-Way, solenoide piloto, 24 V CC, solenoide doble, terminal DIN, montaje en base, sin subplaca
Artículo MI #02016674
No. Fabricante VS7-6-FJG-D-3Z
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
Price$147.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Details

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS7
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VS7-6-FJG-D-3Z VÁLVULA ISO
  • Válvula de solenoide de interfaz ISO tamaño 1
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1 a 1.0MPa
  • Solenoides simples o dobles
  • Las opciones incluyen luz indicadora, anulación manual directa, estilo de empaquetadura en cuña, piloto individual EXH, supresor de sobretensión