Motion
VS7-6-FPG-D-1

SMC
VS7-6-FPG-D-1

VÁLVULA SOL/PILOTO 100VAC ISO1
Artículo MI #02016682
No. Fabricante VS7-6-FPG-D-1
Precio211.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VS7-6-FPG-D-1

VÁLVULA SOL/PILOTO 100VAC ISO1
Artículo MI #02016682
No. Fabricante VS7-6-FPG-D-1
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
Precio211.55 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (comprobación piloto doble)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS7
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VS7-6-FPG-D-1 VÁLVULA SOL/PILOTO 100VAC

También puede gustarle