Especificaciones
Dimensiones
- Altura total63 mm
- Longitud total83.8 mm
- Peso total90 g
- Ancho general25 mm
- Peso90 g
Detalles
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de 122 °F
- Tiempo de respuesta10 ms
- Material del selloGoma
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8374-1981