Motion
NVKF332-3G-M5

SMC
NVKF332-3G-M5

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02016697
No. Fabricante NVKF332-3G-M5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVKF332-3G-M5

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02016697
No. Fabricante NVKF332-3G-M5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de operación directa
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
NVKF332-3G-M5 VÁLVULA, SGL SOL, CUERPO P

También puede gustarle