Motion
NVKF332-5DZ-M5

SMC
NVKF332-5DZ-M5

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02016709
No. Fabricante NVKF332-5DZ-M5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVKF332-5DZ-M5

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02016709
No. Fabricante NVKF332-5DZ-M5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    63 mm
  • Longitud total
    83.8 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tamaños de puerto
    N.o 10–32 UNF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.11 (A a R) Cv, 0.15 (P a A) Cv
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    10 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    4.3 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    0.11 (A a R) dm3/(s.bar), 0.67 (P a A) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8374-1981
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
NVKF332-5DZ-M5 VÁLVULA, SGL SOL, CUERPO

También puede gustarle