Motion
NVKF332-6G-01T

SMC
NVKF332-6G-01T

VÁLVULA, SOL, CUERPO PORTADO
Artículo MI #02016729
No. Fabricante NVKF332-6G-01T
Precio37.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVKF332-6G-01T

VÁLVULA, SOL, CUERPO PORTADO
Artículo MI #02016729
No. Fabricante NVKF332-6G-01T
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
Precio37.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    28.5 mm
  • Longitud total
    70.3 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tamaños de puerto
    1/8 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.11 (A a R) Cv, 0.15 (P a A) Cv
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    10 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VK300
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Consumo de energía del solenoide
    4.3 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    0.11 (A a R) dm3/(s.bar), 0.67 (P a A) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8374-1981
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
NVKF332-6G-01T VÁLVULA, SOL, CUERPO PORTADO

También puede gustarle