Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide de operación directa
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento14 psi
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Material del selloGoma
- SerieVK300
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- Función de la válvulaAlfombra