Especificaciones
Dimensiones
- Altura total28.5 mm
- Longitud total81.5 mm
- Ancho general25 mm
- Tamaños de puerto1/8 NPTF
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.11 (A a R) Cv, 0.15 (P a A) Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento14 psi
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta10 ms
- Material del selloGoma
- SerieVK300
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-10 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide4.3 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)0.11 (A a R) dm3/(s.bar), 0.67 (P a A) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8374-1981
- Función de la válvulaAlfombra