Especificaciones
Dimensiones
- Altura total105 mm
- Longitud total217 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv58 mm2
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta≤0.02 s
- Material del selloMetal
- SerieVS7
- Ajustar rango de presiónDe +0.1 a +0.83 Mpa
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1975, JIS B 8735
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Tamaño 2, válvula de solenoide de interfaz ISO
- Fluido: aire/gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.1 a 1.0MPa
- Solenoides simples o dobles
- Las opciones incluyen luz indicadora, anulación manual directa, estilo de empaquetadura en cuña, piloto individual EXH, supresor de sobretensión