Motion
VS7-8-FG-D-3NMA04

SMC
VS7-8-FG-D-3NMA04

Electroválvula de interfaz ISO - 4-Way, solenoide piloto, 24 V CC, solenoide doble, terminal DIN, montaje en base, 1/2 pulg.
Artículo MI #02016775
No. Fabricante VS7-8-FG-D-3NMA04
Precio185.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VS7-8-FG-D-3NMA04

Electroválvula de interfaz ISO - 4-Way, solenoide piloto, 24 V CC, solenoide doble, terminal DIN, montaje en base, 1/2 pulg.
Artículo MI #02016775
No. Fabricante VS7-8-FG-D-3NMA04
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
Precio185.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/2 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS7
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VS7-8-FG-D-3NMA04 VÁLVULA, ISO
  • Tamaño 2, válvula de solenoide de interfaz ISO
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1 a 1.0MPa
  • Solenoides simples o dobles
  • Las opciones incluyen luz indicadora, anulación manual directa, estilo de empaquetadura en cuña, piloto individual EXH, supresor de sobretensión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo