Motion
NVKF332Y-5DZ-01T

SMC
NVKF332Y-5DZ-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, solenoide de operación directa, 24 V CC, solenoide único, terminal DIN, con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 1/8 pulg.
Artículo MI #02016776
No. Fabricante NVKF332Y-5DZ-01T
Precio51.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVKF332Y-5DZ-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, solenoide de operación directa, 24 V CC, solenoide único, terminal DIN, con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 1/8 pulg.
Artículo MI #02016776
No. Fabricante NVKF332Y-5DZ-01T
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
Precio51.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/8 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/8 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de operación directa
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VK300
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
NVKF332Y-5DZ-01T VÁLVULA, SGL SOL, BOD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo