Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Peso0.22 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.09 (A a R) Cv, 0.13 (P a A) Cv
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0 MPa
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +50 °C
- Sexo del puertoMujer
- Tiempo de respuesta15 ms
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Consumo de energía del solenoide4 (CC) W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8374-1981