Motion
VS7-8-FJG-D-3NM

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FJG-D-3NM

VÁLVULA, ISO
Artículo MI #02016947
No. Fabricante VS7-8-FJG-D-3NM
Precio188.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FJG-D-3NM

VÁLVULA, ISO
Artículo MI #02016947
No. Fabricante VS7-8-FJG-D-3NM
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
Precio188.35 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de escape)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS7
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VS7-8-FJG-D-3NM VÁLVULA, ISO
  • Tamaño 2, válvula de solenoide de interfaz ISO
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1 a 1.0MPa
  • Solenoides simples o dobles
  • Las opciones incluyen luz indicadora, anulación manual directa, estilo de empaquetadura en cuña, piloto individual EXH, supresor de sobretensión

También puede gustarle