Especificaciones
Detalles
- Tipo de actuadorSelector de giro
- Material del cuerpoZinc
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1 mm2
- Dirección del flujo2 Forma
- Presión máxima de funcionamiento+1
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS