Motion
VSA7-6-FG-S-2

SMC
VSA7-6-FG-S-2

VÁLVULA, AIRE/PILOTO
Artículo MI #02017088
No. Fabricante VSA7-6-FG-S-2
Precio71.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VSA7-6-FG-S-2

VÁLVULA, AIRE/PILOTO
Artículo MI #02017088
No. Fabricante VSA7-6-FG-S-2
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
Precio71.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    105.5 mm
  • Longitud total
    128.5 mm
  • Ancho general
    38 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    27 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    0.015 s
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS7
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    Del +85 al +110 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    200 V CA
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, ISO, JIS B 8375-1975, JIS C 4003

Descripción general

Descripción del fabricante
VSA7-6-FG-S-2 VÁLVULA, AIRE/PILOTO

You May Also Like