Especificaciones
Dimensiones
- Altura total40 mm
- Longitud total112.5 mm
- Ancho general25 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPT
- Recorrido del posicionador de la válvula60 °
- Peso0.48 lb
Detalles
- Tipo de actuadorPalanca de palanca
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv19 mm2
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0 MPa
- Estado normalNormalmente abierto
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaAlfombra