Especificaciones
Dimensiones
- Altura total105.5 mm
- Longitud total178 mm
- Ancho general38 mm
Detalles
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv25.5 mm2
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro cerrado)
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta0.045 s
- Material del selloMetal
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Estándares cumplidosISO VG32, ISO, JIS B 8375-1975, JIS C 4003