Especificaciones
Dimensiones
- Altura total67.5 mm
- Longitud total175 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaños de puertoSubplaca montada
- Tamaño del puerto de la subplaca3/4 NPTF
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveSubplaca no incluida
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4 Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Presión de prueba+217 psi
- Tiempo de respuesta50 ms
- Material del selloGoma
- SerieVSR
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide115 V CA
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981, JIS B 8375-1975
Descripción general
- Fluido: aire, gas de inercia
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Presión mínima de funcionamiento: 0.1MPa
- Caudal: Cv 4.0
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
- Clasificación: IP67, NEMA4 Manguera abajo