Motion
VSR8-8-FIG-D-1Z-V1-X1

SMC
VSR8-8-FIG-D-1Z-V1-X1

VÁLVULA, TAMAÑO 2, ISO ENCHUFABLE/DOBLE
Artículo MI #02017378
No. Fabricante VSR8-8-FIG-D-1Z-V1-X1
Precio173.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VSR8-8-FIG-D-1Z-V1-X1

VÁLVULA, TAMAÑO 2, ISO ENCHUFABLE/DOBLE
Artículo MI #02017378
No. Fabricante VSR8-8-FIG-D-1Z-V1-X1
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
Precio173.40 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    4 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de presión)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VSR
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    115 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VSR8-8-FIG-D-1Z-V1-X1 VÁLVULA, ISO PLU
  • Fluido: aire, gas de inercia
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.1MPa
  • Caudal: Cv 4.0
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Clasificación: IP67, NEMA4 Manguera abajo

También puede gustarle