Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.8 Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro de presión)
- Número de solenoidesDoble
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloMetal
- SerieVSS
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide115 V CA
Descripción general
- Fluido: aire, gas de inercia
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Presión mínima de funcionamiento: 0.1MPa
- Caudal: Cv 2.0
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
- Clasificación: IP67, NEMA4 Manguera abajo