Especificaciones
Dimensiones
- Altura total89.1 mm
- Longitud total80.2 mm
- Ancho general45 mm
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
- Tamaños de puerto1/4 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide de operación directa
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.62 (P a A) Cv, 0.66 (A a P) Cv, 0.67 (A a R) Cv, 0.67 (R a A) Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento130 psi
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta30 (0.5 MPa) ms
- Material del selloGoma
- SerieVT3
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide6.3 (CC) W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8374-1981
Descripción general
- Válvula de vástago de operación directa de 3 puertos
- Junta de goma
- Accionamiento: solenoide simple de 2 posiciones de operación directa
- Rango de presión de funcionamiento: 0 a 0.9 MPa