Motion
VT317-6G-02

SMC
VT317-6G-02

VÁLVULA SOLENOIDE 12VDC
Artículo MI #02017783
No. Fabricante VT317-6G-02
Precio83.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VT317-6G-02

VÁLVULA SOLENOIDE 12VDC
Artículo MI #02017783
No. Fabricante VT317-6G-02
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
Precio83.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    89.1 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Tamaños de puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de operación directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.62 (P a A) Cv, 0.66 (A a P) Cv, 0.67 (A a R) Cv, 0.67 (R a A) Cv
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    30 (0.5 MPa) ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VT3
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Consumo de energía del solenoide
    6.3 (CC) W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8374-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
VT317-6G-02 VÁLVULA SOL 12VDC
  • Válvula de vástago de operación directa de 3 puertos
  • Junta de goma
  • Accionamiento: solenoide simple de 2 posiciones de operación directa
  • Rango de presión de funcionamiento: 0 a 0.9 MPa