Especificaciones
Dimensiones
- Altura total144.3 mm
- Longitud total111.2 mm
- Tamaños de puerto3/8 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv5.5 (P a A) Cv, 5.7 (R a A) Cv, 6.1 (A a R) Cv, 6.6 (A a P) Cv
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 122 °F
- Tiempo de respuesta30 (0.5 MPa) ms
- Material del selloGoma
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide60 (CA) W
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- Estándares cumplidosJIS B 8374-1981