Motion
VTA301-01
Válvula - Piloto de aire
Artículo MI #02017843
No. Fabricante VTA301-01
Precio41.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula - Piloto de aire
Artículo MI #02017843
No. Fabricante VTA301-01
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
Precio41.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    57 mm
  • Longitud total
    36 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.15 (A a R) Cv, 0.15 (R a A) Cv, 0.16 (A a P) Cv, 0.16 (P a A) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VTA301-01 PILOTO DE VÁLVULA DE AIRE

También puede gustarle