Especificaciones
Dimensiones
- Altura total57 mm
- Longitud total36 mm
- Ancho general30 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
Detalles
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.15 (A a R) Cv, 0.15 (R a A) Cv, 0.16 (A a P) Cv, 0.16 (P a A) Cv
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Estándares cumplidosJIS