Motion
VTA315-02
Piloto de aire de válvula 1.4 pulg. NPT
Artículo MI #02017853
No. Fabricante VTA315-02
Precio59.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piloto de aire de válvula 1.4 pulg. NPT
Artículo MI #02017853
No. Fabricante VTA315-02
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
Precio59.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    58 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.39 (P a A) Cv, 0.45 (A a P) Cv, 0.45 (A a R) Cv, 0.49 (R a A) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VTA315-02 PILOTO DE AIRE DE VÁLVULA 1/4" PT

También puede gustarle