Especificaciones
Dimensiones
- Altura total89.7 mm
- Longitud total160.5 mm
- Peso0.99 lb
Detalles
- País de origenJP
- Presión máxima de funcionamiento+0.5 Mpa2
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
Descripción general
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Compacto y ligero
- Montaje en carril DIN opcional (equivalente a IP65)