Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de puerto1/4 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.89 (A/B a EA/EB) Cv, 0.91 (P a A/B) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 140 °F
- Material del selloNitrilo
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Conductancia sónica (C)3.4 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar), 4 (P a A/B) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaCarrete