Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto del cilindroM5 x 0.8
- Tamaño del puerto de escapeM5 x 0.8
- Altura total42.9 mm
- Longitud total92 mm
- Ancho general35 mm
- Tamaño del puerto de presiónM5 x 0.8
Details
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQ100
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Number Of Stations6
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoParte superior
- Tipo de conector eléctrico de válvulaComplemento
- Tipo de cableadoMulticonector
Descripción general
Descripción del fabricante
VV3Q11-06CU0 COLECTOR, 6-STA VQ100