Motion
VV3Q11-06CU1

SMC
VV3Q11-06CU1

MFLD, ENCHUFADO, VQ100
Artículo MI #02018037
No. Fabricante VV3Q11-06CU1
Precio135.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV3Q11-06CU1

MFLD, ENCHUFADO, VQ100
Artículo MI #02018037
No. Fabricante VV3Q11-06CU1
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
Precio135.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    M5 x 0.8
  • Tamaño del puerto de escape
    M5 x 0.8
  • Altura total
    42.9 mm
  • Longitud total
    92 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    M5 x 0.8

Detalles

  • Tipo de base
    Stock de barras
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ100
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Parte superior
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Multiconector

Descripción general

Descripción del fabricante
VV3Q11-06CU1 MFLD, ENCHUFADO, VQ100

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo