Motion
NVS4114-0252DM

SMC
NVS4114-0252DM

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 4 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02018038
No. Fabricante NVS4114-0252DM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVS4114-0252DM

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 4 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02018038
No. Fabricante NVS4114-0252DM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    117.5 mm
  • Longitud total
    145 mm
  • Ancho general
    54 mm
  • Tamaños de puerto
    1/4 BSPT

Details

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.89 (A/B a EA/EB) Cv, 0.91 (P a A/B) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 140 °F
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    5.5 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    3.4 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar), 4 (P a A/B) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
NVS4114-0252DM VÁLVULA SOL 24VDC