Motion
VV3Q12-03

SMC
VV3Q12-03

COLECTOR, 3-STA VQ100
Artículo MI #02018305
No. Fabricante VV3Q12-03
Precio26.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV3Q12-03

COLECTOR, 3-STA VQ100
Artículo MI #02018305
No. Fabricante VV3Q12-03
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
Precio26.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    M5 x 0.8
  • Tamaño del puerto de escape
    M5 x 0.8
  • Longitud total
    43 mm
  • Ancho general
    42.2 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    M5 x 0.8

Detalles

  • Tipo de base
    Stock de barras
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ100
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Cable del tapón

Descripción general

Descripción del fabricante
VV3Q12-03 COLECTOR, 3-STA VQ100

También puede gustarle