Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindroM5 x 0.8
- Tamaño del puerto de escapeM5 x 0.8
- Longitud total153 mm
- Ancho general42.2 mm
- Tamaño del puerto de presiónM5 x 0.8
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQ100
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones14
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de conector eléctrico de válvulaCable del tapón