Motion
VV3Q12U-02

SMC
VV3Q12U-02

MFLD, FLUJO ALTO
Artículo MI #02018360
No. Fabricante VV3Q12U-02
Price$28.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV3Q12U-02

MFLD, FLUJO ALTO
Artículo MI #02018360
No. Fabricante VV3Q12U-02
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
Price$28.80/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto del cilindro
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    41 mm
  • Ancho general
    49.8 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    1/8 pulg.

Details

  • Tipo de base
    Stock de barras
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ100
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Number Of Stations  
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Cable del tapón

Descripción general

Descripción del fabricante
VV3Q12U-02 MFLD, FLUJO ALTO