Motion
VV3QZ12-06C-00T

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ12-06C-00T

VQZ100 Colector con puerto para el cuerpo
Artículo MI #02018407
No. Fabricante VV3QZ12-06C-00T
Precio31.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ12-06C-00T

VQZ100 Colector con puerto para el cuerpo
Artículo MI #02018407
No. Fabricante VV3QZ12-06C-00T
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
Precio31.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de escape
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    72.5 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de base
    Stock de barras
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    VQZ100
  • Puerto(s) del colector
    1/8 NPTF
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Parte superior
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Cable del tapón

Descripción general

Descripción del fabricante
VV3QZ12-06C-00T MFLD, CUERPO PORTADO, V
  • Base del colector para VQZ100 válvulas con puerto de cuerpo
  • Tipo de kit de conector
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Tuberías montadas en la parte superior
  • Montaje en riel DIN opcional
  • Puertos P y R 1/8 PT o NPT

También puede gustarle