Motion
VV3QZ15-02C0TC

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ15-02C0TC

VQZ100 Colector montado en la base
Artículo MI #02018431
No. Fabricante VV3QZ15-02C0TC
Precio25.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ15-02C0TC

VQZ100 Colector montado en la base
Artículo MI #02018431
No. Fabricante VV3QZ15-02C0TC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de escape
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    30.5 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de base
    Stock de barras
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    VQZ100
  • Puerto(s) del colector
    1/8 NPTF (P, R)
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Lateral, superior
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Cable del tapón

Descripción general

Descripción del fabricante
VV3QZ15-02C0TC MFLD, ENCHUFADO, VQZ100

También puede gustarle