Motion
VV3QZ32-04C-00T

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ32-04C-00T

VQZ300 COLECTOR PORTACUERPO
Artículo MI #02018600
No. Fabricante VV3QZ32-04C-00T
Precio31.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ32-04C-00T

VQZ300 COLECTOR PORTACUERPO
Artículo MI #02018600
No. Fabricante VV3QZ32-04C-00T
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
Precio31.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de escape
    1/4 pulg.
  • Altura total
    80.6 mm
  • Longitud total
    99 mm
  • Ancho general
    76 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    1/4 pulg.

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQZ300
  • Puerto(s) del colector
    1/4 BSPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Parte superior
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento

Descripción general

Descripción del fabricante
VV3QZ32-04C-00T MFLD, CUERPO PORTADO, V
  • Base del colector para VQZ200/300 válvulas con puerto de cuerpo
  • Tuberías montadas en la parte superior
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • 1/8 PT o NPT(VQZ200); 1/4 PT o NPT(VQZ300) puertos P y R
  • Montaje en riel DIN opcional

También puede gustarle