Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de escape1/4 pulg.
- Altura total80.6 mm
- Longitud total175 mm
- Ancho general76 mm
- Tamaño del puerto de presión1/4 pulg.
Detalles
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQZ300
- Puerto(s) del colector1/4 BSPT
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones8
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoParte superior
- Tipo de conector eléctrico de válvulaComplemento
Descripción general
- Base del colector para VQZ200/300 válvulas con puerto de cuerpo
- Tuberías montadas en la parte superior
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 1/8 PT o NPT(VQZ200); 1/4 PT o NPT(VQZ300) puertos P y R
- Montaje en riel DIN opcional