Especificaciones
Dimensiones
- Altura total117.5 mm
- Longitud total124 mm
- Ancho general54 mm
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de puestos3
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 140 °F
- Tipo de tuberíaColector
- Material del selloNitrilo
- SerieVS4
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaCarrete