Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide de operación directa
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 140 °F
- Material del selloMetal
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide100 V CA