Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoSolenoide de operación directa
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro de escape)
- Número de solenoides2
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 140 °F
- Tipo de tuberíaColector
- Material del selloMetal
- SerieVS4
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC