Motion
NVSA3135-03H
Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo, 3 puertos, 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #02018795
No. Fabricante NVSA3135-03H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo, 3 puertos, 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #02018795
No. Fabricante NVSA3135-03H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    65 mm
  • Longitud total
    112 mm
  • Ancho general
    64 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/8 NPTF

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.58 Cv
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +300 psig
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +300 psig
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
NVSA3135-03H PILOTO DE VÁLVULA DE AIRE

También puede gustarle