Especificaciones
Dimensiones
- Altura total65 mm
- Longitud total112 mm
- Ancho general64 mm
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 NPTF
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2.58 Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento+300 psig
- Estado normalNormalmente abierto
- Número de pilotosPiloto único
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +300 psig
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Material del selloNitrilo