Motion
VV4QD15-10C4
COLECTOR DE UNIDAD DE CABLE DE TAPÓN
Artículo MI #02018931
No. Fabricante VV4QD15-10C4
Precio75.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
COLECTOR DE UNIDAD DE CABLE DE TAPÓN
Artículo MI #02018931
No. Fabricante VV4QD15-10C4
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
Precio75.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    127 mm
  • Ancho general
    57.5 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQD1000
  • Puerto(s) del colector
    4 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    10
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    VQD

Descripción general

Descripción del fabricante
VV4QD15-10C4 MFLD, V9D, CON C4 ACCESORIOS
  • Unidad de cable de tapón para válvula de vástago VQD1000
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • 4 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"