Especificaciones
Dimensions
- Altura total36 mm
- Longitud total130 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPT
Details
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1 Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento+300 psig
- Número de pilotosPiloto doble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +300 psig
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
Descripción del fabricante
NVSA4214-00O PILOTO DE VÁLVULA DE AIRE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad