Especificaciones
Dimensiones
- Altura total155 mm
- Longitud total183 mm
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 NPTF
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenEE. UU.
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2.39 Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento+300 psig
- Número de pilotosPiloto doble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +300 psig
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Material del selloNitrilo