Motion
VV5FS3-01T-101-03

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS3-01T-101-03

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VFS 4/5 con función
Artículo MI #02019261
No. Fabricante VV5FS3-01T-101-03
Precio414.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS3-01T-101-03

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VFS 4/5 con función
Artículo MI #02019261
No. Fabricante VV5FS3-01T-101-03
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
Precio414.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    123 mm
  • Longitud total
    405 mm
  • Ancho general
    185 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VFS3000
  • Puerto(s) del colector
    3/8 BSPT
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    10
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VFS
  • Rosca estándar
    Rc
  • Tipo de cableado
    Bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5FS3-01T-101-03 CONJUNTO MFLD 10-STA
  • Colectores tipo serie VFS3000
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Cuerpo con puerto: base de colector de tipo independiente
  • Montaje en base: enchufable y no enchufable
  • Tamaño de puerto disponible: 1/4, 3/8
  • Estaciones máximas: 15 (dependiendo del estilo)

También puede gustarle

Los clientes también compraron