Motion
VV5FS4-01T-021-04

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS4-01T-021-04

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VFS 4/5 con función
Artículo MI #02019283
No. Fabricante VV5FS4-01T-021-04
Precio138.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS4-01T-021-04

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VFS 4/5 con función
Artículo MI #02019283
No. Fabricante VV5FS4-01T-021-04
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
Precio138.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    141.5 mm
  • Longitud total
    168 mm
  • Ancho general
    206.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VFS4000
  • Puerto(s) del colector
    1/2 BSPT
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de solenoides
    2
  • Número de estaciones
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VFS
  • Rosca estándar
    Rc
  • Tipo de cableado
    Bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5FS4-01T-021-04 CONJUNTO MFLD, 2-STA
  • Tipo: Enchufable: con bloque de terminales, con multiconector, con conector sub-d, tipo de interfaz serie;No enchufable: terminal de ojal/conector DIN
  • Máximo de estaciones disponibles de serie: 11 (dependiendo del estilo)
  • Roscas: Rc(PT), G(PF), NPT, NPTF
  • Cableado rápido para una instalación más sencilla

También puede gustarle

Los clientes también compraron