Motion
VV5Q11-04C6T0-NS

SMC
VV5Q11-04C6T0-NS

VV5Q11-04C6T0-NS
Artículo MI #02019831
No. Fabricante VV5Q11-04C6T0-NS
Precio171.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5Q11-04C6T0-NS

VV5Q11-04C6T0-NS
Artículo MI #02019831
No. Fabricante VV5Q11-04C6T0-NS
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
Precio171.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    6 mm
  • Tamaño del puerto de escape
    8 mm
  • Altura total
    67 mm
  • Longitud total
    185.5 mm
  • Ancho general
    93.5 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    8 mm

Detalles

  • Tipo de base
    Apilamiento
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ1000
  • Puerto(s) del colector
    6 mm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Lado
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5Q11-04C6T0-NS CONJUNTO MFLD, 4-STA
  • Colector enchufable para válvula VQ1*0*
  • Conexión de la caja de terminales
  • Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
  • 16 tamaños de puerto disponibles
  • Montaje en riel DIN opcional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo