Especificaciones
Dimensions
- Longitud total223 mm
- Ancho general93.5 mm
Details
- País de origenEE. UU.
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQ1000
- Puerto(s) del colector5/32 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones12
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieVQ
- Tipo de cableadoConector D-sub
Descripción general
Descripción del fabricante
VV5Q11-12N3FU0 MFLD, ENCHUFADO, VQ1000
- EnchufableManifold para válvula VQ1*0*
- Conector D-sub (25 pines estándar, opción de 15 pines)
- Posición del receptáculo superior o lateral
- Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
- 16 tamaños de puerto disponibles
- Montaje en riel DIN opcional